イスカル
ナンミル チップ HM390 TPKR 0401
最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。
90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。
用途
フライス加工用。
全長(mm)
4
刃長(mm)
3
寸法R(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.1
適合ホルダ
HM390 ETP-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03002225
HM390 TPKR 0401PCTR
182-5749
IC830
IC830
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
03002241
HM390 TPKR 0401-PCTR
240-6131
IC808
IC808
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください