曜日別特売

ヘリグリップ 高圧クーラント対応アダプター HGPAD-JHP

ヘリグリップ 高圧クーラント対応アダプター HGPAD-JHP - イスカル

高圧クーラント対応アダプタです。

用途旋削・溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03024851HGPAD 3L-T20-JHP111-8590
23,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03024860HGPAD 3R-T20-JHP111-5460
23,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03024869HGPAD 4L-T20-JHP111-7081
23,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03024878HGPAD 4R-T20-JHP111-7028
23,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03024887HGPAD 5L-T20-JHP112-0177
23,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03024896HGPAD 5R-T20-JHP111-5423
23,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03024905HGPAD 6L-T22-JHP111-2165
23,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03024921HGPAD 6R-T22-JHP111-2197
23,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする