メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:62-1090
K&Nブリーザーフィルターは、レースやビンテージカー、クラシックカーなどエンジン周辺のドレスアップ等に最適です。
販売備考:差込口外径10mm/マウンティングスタッド付
タイプ:スチールベース
重量[キログラム]:0.1
材質[素材]:エアフィルター:不織布合成繊維
外径:51
差込径:6
高さ:38
商品区分:エアフィルター
フランジ長:22mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635


