ドライチャージャー ブラック YA-4514DK

ドライチャージャー ブラック YA-4514DK - K&Nドライチャージャー ブラック YA-4514DK - K&Nドライチャージャー ブラック YA-4514DK - K&Nドライチャージャー ブラック YA-4514DK - K&Nドライチャージャー ブラック YA-4514DK - K&Nドライチャージャー ブラック YA-4514DK - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:YA-4514DK
ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。
販売備考:YA-4514XD用
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 14-17
ヤマハ[YAMAHA] WR250F 15-17
ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 14-17
ヤマハ[YAMAHA] YZ250FX 15-17
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:ドライチャージャーラップ x1
内径:184mm×186
高さ:33
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:YA-4514XD

付属品ドライチャージャーラップ x1適合関連商品品番:YA-4514XDブラック高さ(mm)33区分ドライ/プリチャージャー内径(mm)184×186入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03031248YA-4514DK
6,800
6,698
7,368(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする