エアエレメント/オーバル E-3341

エアエレメント/オーバル E-3341 - K&Nエアエレメント/オーバル E-3341 - K&Nエアエレメント/オーバル E-3341 - K&Nエアエレメント/オーバル E-3341 - K&Nエアエレメント/オーバル E-3341 - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:E-3341
販売備考:高さ:84mm 外径:178mm
重量[キログラム]:0.3
重量[グラム]:300
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
外径:178mmx114mm
内径:156mmx92
幅:178x114
高さ:84
備考:オイル塗布量 14 ml
商品区分:エアフィルター

材質エアフィルター:コットンガーゼ幅(mm)178×114質量(kg)0.3容量(mL)オイル塗布量:14高さ(mm)84区分エアフィルター質量(g)300外径(Φmm)178x114内径(mm)156x92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03031580E-3341
14,300
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする