デュアルフランジテーパー/カーボン RP-6101

デュアルフランジテーパー/カーボン RP-6101 - K&Nデュアルフランジテーパー/カーボン RP-6101 - K&Nデュアルフランジテーパー/カーボン RP-6101 - K&Nデュアルフランジテーパー/カーボン RP-6101 - K&Nデュアルフランジテーパー/カーボン RP-6101 - K&Nデュアルフランジテーパー/カーボン RP-6101 - K&Nデュアルフランジテーパー/カーボン RP-6101 - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RP-6101
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
タイプ:デュアルフランジ・オーバルテーパータイプ
重量[キログラム]:0.7
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
差込径:76
高さ:140
備考:オイル塗布量 31 ml
商品区分:エアフィルター
ベース外径:130mm×254mm
トップ外径:81mm×162mm
フランジ長:54mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ長さ(mm)フランジ:54質量(kg)0.7容量(mL)オイル塗布量:31高さ(mm)140区分エアフィルタータイプデュアルフランジ・オーバルテーパータイプ径(Φmm)差込:76外径(Φmm)トップ:81×162ベース径(Φmm)130×254入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03031537RP-6101
61,400
57,980
63,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする