曜日別特売

ラウンドテーパー/クローム/アジャスタブル RG-1003RD-L

ラウンドテーパー/クローム/アジャスタブル RG-1003RD-L - K&Nラウンドテーパー/クローム/アジャスタブル RG-1003RD-L - K&Nラウンドテーパー/クローム/アジャスタブル RG-1003RD-L - K&Nラウンドテーパー/クローム/アジャスタブル RG-1003RD-L - K&Nラウンドテーパー/クローム/アジャスタブル RG-1003RD-L - K&Nラウンドテーパー/クローム/アジャスタブル RG-1003RD-L - K&Nラウンドテーパー/クローム/アジャスタブル RG-1003RD-L - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RG-1003RD-L
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
販売備考:アジャスタブルフランジ差込径57/64/70mmに対応
タイプ:ラウンドテーパータイプ
色[カラー]:フィルターカラー:レッド
重量[キログラム]:0.4
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
差込径:57
高さ:114
商品区分:エアフィルター
ベース外径:114mm
トップ外径:89mm
フランジ長:25mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ長さ(mm)フランジ:25質量(kg)0.4フィルター色:レッド高さ(mm)114区分エアフィルタータイプラウンドテーパータイプ径(Φmm)差込:57外径(Φmm)トップ:89ベース径(Φmm)114入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03031546RG-1003RD-L
7,300
7,298
8,028(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする