メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:SN-2530
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
タイプ:ラウンドテーパータイプ
色[カラー]:フィルターカラー:レッド
重量[キログラム]:0.3
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
差込径:62
高さ:102
備考:オイル塗布量 9 ml
商品区分:エアフィルター
ベース外径:95mm
トップ外径:76mm
フランジ長:51mm
フランジ角度:20°
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635


