メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RU-1390
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
タイプ:オーバルストレートタイプ
重量[キログラム]:0.4
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
外径:95mm×114
差込径:62
高さ:178
備考:オイル塗布量 22 ml
商品区分:エアフィルター
フランジ長:32mm
フランジ角度:20°
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635


