プリチャージャー ブラック RC-2540PK

プリチャージャー ブラック RC-2540PK - K&Nプリチャージャー ブラック RC-2540PK - K&Nプリチャージャー ブラック RC-2540PK - K&Nプリチャージャー ブラック RC-2540PK - K&Nプリチャージャー ブラック RC-2540PK - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RC-2540PK
K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:プリチャージャーラップ x1
高さ:64
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:RC-2540

付属品プリチャージャーラップ x1適合関連商品品番:RC-2540ブラック高さ(mm)64区分ドライ/プリチャージャー入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03031117RC-2540PK
5,500
5,398
5,938(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする