メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RU-3106HBK
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
販売備考:フィルターオイルの塗布を必要としない乾式フィルターですが、既存のフィルターと同様に洗浄可能で繰り返し使用出来ます。
タイプ:ラウンドテーパータイプ
色[カラー]:フィルターカラー:ブラック
重量[キログラム]:0.7
材質[素材]:エアフィルター:不織布合成繊維
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
差込径:152
高さ:124
商品区分:エアフィルター
ベース外径:191mm
トップ外径:133mm
フランジ長:25mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635


