メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RU-8490
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
販売備考:ベントホール:3/4インチ
重量[キログラム]:0.4
重量[グラム]:400
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
オフセット量:15
外径:132mmx89mm
差込径:60
高さ:110
備考:オイル塗布量 16 ml
商品区分:エアフィルター


