ドライチャージャー ブラック RE-5286DK

ドライチャージャー ブラック RE-5286DK - K&Nドライチャージャー ブラック RE-5286DK - K&Nドライチャージャー ブラック RE-5286DK - K&Nドライチャージャー ブラック RE-5286DK - K&Nドライチャージャー ブラック RE-5286DK - K&Nドライチャージャー ブラック RE-5286DK - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RE-5286DK
ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。
販売備考:対応インテーク:63-1134/63-1137
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:ドライチャージャーラップ x1
高さ:133
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:63-1134,63-1134S,63-1137,63-1137S

付属品ドライチャージャーラップ x1適合関連商品品番:63-113463-1134S,63-113763-1137Sブラック高さ(mm)133区分ドライ/プリチャージャー入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03031196RE-5286DK
9,700
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする