曜日別特売

カスタムエアフィルター テーパーコニカル RC-5052

カスタムエアフィルター テーパーコニカル RC-5052 - K&Nカスタムエアフィルター テーパーコニカル RC-5052 - K&Nカスタムエアフィルター テーパーコニカル RC-5052 - K&Nカスタムエアフィルター テーパーコニカル RC-5052 - K&Nカスタムエアフィルター テーパーコニカル RC-5052 - K&Nカスタムエアフィルター テーパーコニカル RC-5052 - K&Nカスタムエアフィルター テーパーコニカル RC-5052 - K&Nカスタムエアフィルター テーパーコニカル RC-5052 - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RC-5052
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
タイプ:ラウンドテーパータイプ
重量[キログラム]:0.5
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
高さ:133
備考:オイル塗布量 16 ml
商品区分:エアフィルター
ベース外径:168mm
トップ外径:60mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.5容量(mL)オイル塗布量:16高さ(mm)133区分エアフィルタータイプラウンドテーパータイプ外径(Φmm)トップ:60ベース径(Φmm)168入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03031930RC-5052
14,000
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする