インテークキット SHAKER ブラック RK-3955

インテークキット SHAKER ブラック RK-3955 - K&Nインテークキット SHAKER ブラック RK-3955 - K&Nインテークキット SHAKER ブラック RK-3955 - K&Nインテークキット SHAKER ブラック RK-3955 - K&Nインテークキット SHAKER ブラック RK-3955 - K&Nインテークキット SHAKER ブラック RK-3955 - K&Nインテークキット SHAKER ブラック RK-3955 - K&Nインテークキット SHAKER ブラック RK-3955 - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RK-3955
インテークキットは、高流量のエアフィルターと鋳造アルミニウム吸気管に交換することで出力を向上させます。ハイフローインテークシステムは、アグレッシブな外観を与えるとともに、吸入量の増加およびパワーアップをもたらします。
販売備考:推定向上出力約3.33HP@4710RPM ※フォワードコントロール仕様車の場合、脚がエアインテークに当たってしまう場合があります。
色[カラー]:フィルターカラー:レッド/カバーカラー:ブラック
重量[キログラム]:2.2
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
付属品:エアフィルター x1
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:E-3987,99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1適合関連商品品番:E-398799-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)2.2フィルター色:レッド/カバー色:ブラック区分エアフィルター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03031860RK-3955
61,200
59,980
65,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする