曜日別特売

トランスミッションオイルフィルター KN-117

トランスミッションオイルフィルター KN-117 - K&Nトランスミッションオイルフィルター KN-117 - K&Nトランスミッションオイルフィルター KN-117 - K&Nトランスミッションオイルフィルター KN-117 - K&Nトランスミッションオイルフィルター KN-117 - K&Nトランスミッションオイルフィルター KN-117 - K&Nトランスミッションオイルフィルター KN-117 - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:KN-117
K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。
販売備考:純正互換品番 ホンダ:15412MGSD21
適合情報:
ホンダ[HONDA] GL1800 GOLDWING [ゴールドウイング1800] 18-21
ホンダ[HONDA] NC750X 14-22
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-22
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin ES DCT 20-22
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-22
ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-22
タイプ:内蔵タイプ
色[カラー]:レッド
材質[素材]:セルローズ
対応純正番号:Honda 15412MGSD21
内容量[数量]:1
商品区分:トランスミッションオイルフィルター

材質セルローズレッド区分トランスミッションオイルフィルタータイプ内蔵タイプ純正品番Honda 15412MGSD21入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03031415KN-117
2,100
1,998
2,198(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする