曜日別特売

ラウンドテーパー/クローム RC-1920

ラウンドテーパー/クローム RC-1920 - K&Nラウンドテーパー/クローム RC-1920 - K&Nラウンドテーパー/クローム RC-1920 - K&Nラウンドテーパー/クローム RC-1920 - K&Nラウンドテーパー/クローム RC-1920 - K&Nラウンドテーパー/クローム RC-1920 - K&Nラウンドテーパー/クローム RC-1920 - K&Nラウンドテーパー/クローム RC-1920 - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RC-1920
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
タイプ:ラウンドテーパータイプ
色[カラー]:フィルターカラー:レッド
重量[キログラム]:0.2
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
差込径:54
高さ:102
備考:オイル塗布量 9 ml
商品区分:エアフィルター
ベース外径:89mm
トップ外径:51mm
フランジ長:16mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.2フィルター色:レッド容量(mL)オイル塗布量:9高さ(mm)102区分エアフィルタータイプラウンドテーパータイプ径(Φmm)差込:54外径(Φmm)トップ:51ベース径(Φmm)89入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03031659RC-1920
10,400
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする