メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RU-1230PK
K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。
販売備考:RC-3680に対応します。
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:プリチャージャーラップ x1
内径:95mm×114
高さ:152
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:RU-1230


