エアエレメント/ユニーク E-3982

エアエレメント/ユニーク E-3982 - K&Nエアエレメント/ユニーク E-3982 - K&Nエアエレメント/ユニーク E-3982 - K&Nエアエレメント/ユニーク E-3982 - K&Nエアエレメント/ユニーク E-3982 - K&Nエアエレメント/ユニーク E-3982 - K&Nエアエレメント/ユニーク E-3982 - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:E-3982
販売備考:高さ:56mm 外径:275mm
タイプ:ユニークタイプ
重量[キログラム]:0.4
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
外径:275
高さ:56
備考:オイル塗布量 18 ml
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.4容量(mL)オイル塗布量:18高さ(mm)56区分エアフィルタータイプユニークタイプ外径(Φmm)275内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03031318E-3982
12,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする