メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RC-3680DK
ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。
販売備考:対応インテーク:63-1122/63-1125/63-1126/63-1138
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:ドライチャージャーラップ x1
高さ:152
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:RC-3680


