ブリーザー/ラバー 62-1040

ブリーザー/ラバー 62-1040 - K&Nブリーザー/ラバー 62-1040 - K&Nブリーザー/ラバー 62-1040 - K&Nブリーザー/ラバー 62-1040 - K&Nブリーザー/ラバー 62-1040 - K&Nブリーザー/ラバー 62-1040 - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:62-1040
K&Nブリーザーフィルターは、レースやビンテージカー、クラシックカーなどエンジン周辺のドレスアップ等に最適です。
販売備考:差込口外径25mm
タイプ:スチールベース
重量[キログラム]:0.1
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
外径:51
差込径:25
高さ:38
商品区分:エアフィルター
フランジ長:25mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ長さ(mm)フランジ:25質量(kg)0.1高さ(mm)38区分エアフィルタータイプスチールベース径(Φmm)差込:25外径(Φmm)51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0303126662-1040
6,800
6,598
7,258(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする