デュアルフランジオーバル/ラバー R-0990

デュアルフランジオーバル/ラバー R-0990 - K&Nデュアルフランジオーバル/ラバー R-0990 - K&Nデュアルフランジオーバル/ラバー R-0990 - K&Nデュアルフランジオーバル/ラバー R-0990 - K&Nデュアルフランジオーバル/ラバー R-0990 - K&Nデュアルフランジオーバル/ラバー R-0990 - K&Nデュアルフランジオーバル/ラバー R-0990 - K&Nデュアルフランジオーバル/ラバー R-0990 - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:R-0990
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
タイプ:デュアルフランジ・オーバルタイプ
重量[キログラム]:0.5
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
オフセット量:10
外径:98mm×156
差込径:48
高さ:76
備考:オイル塗布量 17 ml
商品区分:エアフィルター
フランジ長:16mm
フランジ角度:10°
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ長さ(mm)フランジ:16寸法(mm)オフセット量:10質量(kg)0.5容量(mL)オイル塗布量:17高さ(mm)76区分エアフィルタータイプデュアルフランジ・オーバルタイプ径(Φmm)差込:48外径(Φmm)98×156入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03032000R-0990
16,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする