ヘリクアッド チップ SDMT-PDR-RM

ヘリクアッド チップ SDMT-PDR-RM - イスカル

ヘリカル切刃の汎用チップです。
4コーナー使いで直角肩削り加工可能です。
曲線切れ刃ハイレーキ構造です。(低馬力、低剛性ワークに最適)
チップレパートリー
切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。

用途フライス加工用。厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03018061SDMT 120516PDR-RM-MM422-8597IC808
16,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03018070SDMT 120516PDR-RM-MM423-0186IC830
16,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03018079SDMT 1205PDR-RM-MM423-3374IC328
14,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03018088SDMT 1205PDR-RM-MM422-7050IC928
15,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03018097SDMT 1205PDR-RM-MM423-1764IC830
16,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03018106SDMT 1205PDR-RM-MM570-8077IC5400
16,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03018115SDMT 1205PDR-RM-MM570-3319IC808
16,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする