イスカル
ヘリミル チップ APCR PDFR-P
アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途
フライス加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):4.00~8.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.07~0.25
トラスコ品番
340-3366
材質
IC928
厚さ(mm)
3.76
刃長(mm)
11.2
適合ホルダ
HM90E90A・HM90E90A-M・HM90E90A-MM・HM90F90AP・APK
コーナー半径(mm)
0.5
材種
IC928
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03025998
APCR 1003PDFR-P
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください