曜日別特売

リプレイスメント DU-9321

リプレイスメント DU-9321 - K&Nリプレイスメント DU-9321 - K&Nリプレイスメント DU-9321 - K&Nリプレイスメント DU-9321 - K&Nリプレイスメント DU-9321 - K&Nリプレイスメント DU-9321 - K&Nリプレイスメント DU-9321 - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:DU-9321
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正品番 ドゥカティ:42610751A
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] Monster 23
ドゥカティ[DUCATI] DesertX 23
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.3
重量[グラム]:300
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:Ducati 42610751A
幅:100
高さ:34
奥行(引き):200
備考:オイル塗布量 11 ml
商品区分:エアフィルター

材質エアフィルター:コットンガーゼ幅(mm)100質量(kg)0.3容量(mL)オイル塗布量:11高さ(mm)34区分エアフィルター質量(g)300タイプ純正交換タイプ種類スタンダード奥行(mm)(引き)200純正品番Ducati 42610751A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03060307DU-9321
15,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする