メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:HA-7523
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
適合情報:
ホンダ[HONDA] XL750 TRANSALP 23
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.4
重量[グラム]:400
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
幅:221
高さ:33
奥行(引き):232
備考:オイル塗布量 17 ml
商品区分:エアフィルター


