メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:MG-8516
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正品番 モトグッチ:AP8104924
適合情報:
モトグッツィ[MOTO GUZZI] V9 Roamer [ローマ] 16-21
モトグッツィ[MOTO GUZZI] V9 BOBBER [ボバー] 16-22
モトグッツィ[MOTO GUZZI] V7 3 Stone [ストーン] 17-21
モトグッツィ[MOTO GUZZI] V7 2 Stone [ストーン] 08-16
モトグッツィ[MOTO GUZZI] Nevada Classic V750 [クラシック] 91-13
モトグッツィ[MOTO GUZZI] V7 Stone [ストーン] 08-16
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.2
重量[グラム]:200
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:Moto-Guzzi AP8104924
幅:80
高さ:38
奥行(引き):125
備考:オイル塗布量 7 ml
商品区分:エアフィルター


