メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:HA-1218
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正互換品番 ホンダ:17210K97J00
適合情報:
ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 18-20
ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] 18-20
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.4
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:Honda 17210K97J00
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
外径:191mm×437
高さ:25
備考:オイル塗布量 11 ml
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635


