メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:BM-1121
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正互換品番 BMW:13728406673 20年式RnineTは同年式内で純正品番が異なりますので、ご注文前にご確認ください。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 20-22
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.3
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:BMW 13728406673
内容量[数量]:2
付属品:エアフィルター x1
外径:110mm×160
高さ:43
備考:オイル塗布量 13 ml
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635


