ハダピカカイゴ ロング ブラウン

ハダピカカイゴ ロング ブラウン - ハダピカイゴ

水だけで優しくなで洗いすれば汚れが落ちる介護用タオル
タオルに特殊なゴムの微粒子の加工を施し(エポクリン加工)、ゴムの摩擦力と吸油性により汚れを落とすことが出来ます。
ロングは長さが85cmあるのでご自身で背中まで洗えます。

用途介護用の清拭タオルとして材質タオル地:綿100%ブラウン表面処理合成ゴムラテックス寸法(cm)約25×85内容量1個
注意
※軽く擦るだけで汚れが取れますので、擦りすぎにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03060027-
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【本編】医療・介護現場の声から作られた 水だけで汚れが落ちる介護用タオル『ハダピカイゴ』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする