イスカル
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-UN
切刃クーラント穴付きです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
423-1755
材質
IC908
全長(mm)
84
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11.3
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03076441
MTECZ 12113D26 18UN
¥
72,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください