曜日別特売

超硬ソリッドエンドミル MTECS-MJ

超硬ソリッドエンドミル MTECS-MJ - イスカル

小径のMJねじ切り加工用です。

用途ねじ切り加工用。材質IC908刃数3材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
働き長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03076240MTECS 08061C20 1.25MJ182-423564086.120
37,300
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
03076249MTECS 10092C30 1.75MJ198-941273109.230
42,500
31,980
35,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする