曜日別特売

超硬ソリッドエンドミル MTECS-W

超硬ソリッドエンドミル MTECS-W - イスカル

内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。

用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03075637MTECS 1212D37 14W182-74284841212
40,300
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03075646MTECS 1010D30 19W339-38834731010
32,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03075655MTECS 08078C19 28W423-015536487.8
28,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする