イスカル
超硬ソリッドエンドミル ECRI-B3
アルミ加工用超硬エンドミルです。
用途
粗加工用。
材質
IC08
刃数
3
ねじれ角(°)
45
材種
IC08
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03075488
ECRI-B3 500-500/1.50C500
117-1939
¥
25,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03075497
ECRI-B3 750-625/2.00C750
117-0412
¥
66,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください