イスカル
超硬ソリッドエンドミル ELB
形状加工用ソリッドエンドミルです。
用途
フライス加工用。
材質
IC902
刃数
6
材種
IC902
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03066887
ELB-R0.75R16A5-6C8-63
340-3353
63
1.1
8
8
¥
27,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03066896
ELB-R1R20A7-6C10-72
339-5459
72
1.43
10
10
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03066905
ELB-R1R25A9-6C12-83
340-4925
83
1.53
12
12
¥
41,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください