イスカル
超硬ソリッドエンドミル EFSI-B44
1本で荒加工も仕上げ加工も対応可能です。
用途
フライス加工用。
材質
IC900
刃数
4
ねじれ角(°)
45
材種
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03076170
EFSI-B44 750-1.50C750
117-2029
¥
84,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03076179
EFSI-B44 1.0-2.00C1.0
117-3516
¥
135,600
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください