イスカル
超硬ソリッドエンドミル ECP-E4L
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
ミリング加工における粗加工用。
材質
IC900
刃数
4
ねじれ角(°)
38
材種
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03075470
ECP-E4L 10-22/32W10S72
1個
117-1946
72
22
10
10
¥
20,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03075479
ECP-E4L 06-14/20W06S57
1本
340-6596
57
14
6
6
¥
11,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください