イスカル
超硬ソリッドエンドミル ECP-E3L
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
用途
被削材:ステンレス鋼。
ミリング加工における粗加工用。
トラスコ品番
117-3521
材質
IC900
刃数
4
全長(mm)
63
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
ねじれ角(°)
38
材種
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03075461
ECP-E3L 08-18/26W08S63
¥
14,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください