イスカル
超硬ソリッドエンドミル ECR-B4-S
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。
用途
被削材:ステンレス、難削材。
ミリング加工における粗加工用。
トラスコ品番
340-4973
材質
IC900
刃数
4枚
全長(mm)
63
刃長(mm)
8
刃径(Φmm)
0.25
ねじれ角(°)
45
使用条件
0.03~0.08(mm/t)
材種
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03077755
ECR-B4S 08-08W08-63
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください