曜日別特売

超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-S

超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-S - イスカル

ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。
プランジ加工にはご使用頂けません。

用途
被削材:ステンレス、難削材。
ミリング加工における粗加工用。
仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05~0.11トラスコ品番423-3416材質IC900刃数5枚全長(mm)92ねじれ角(°)45材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03077771ECR-B5S 16-16W16-92
44,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする