曜日別特売

超硬ソリッドドリル SCD-ACP5

超硬ソリッドドリル SCD-ACP5 - イスカル

クーラント穴付きです。

用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全67種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
67種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03068190SCD 175-071-180 ACP5119-2497711817.5
88,300
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
03068199SCD 180-071-180 ACP5119-0885711818
88,300
66,980
73,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068208SCD 121-060-140 ACP5118-61491401412.1
53,100
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068217SCD 122-060-140 ACP5119-08691401412.2
53,100
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068226SCD 124-060-140 ACP5119-14431401412.4
53,100
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068235SCD 125-060-140 ACP5119-13691401412.5
53,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
03068251SCD 126-060-140 ACP5118-61421401412.6
53,100
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068260SCD 127-060-140 ACP5118-76451401412.7
53,100
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068269SCD 128-060-140 ACP5118-61311401412.8
53,100
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068278SCD 129-060-140 ACP5119-19691401412.9
53,100
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068287SCD 130-060-140 ACP5118-76461401413
53,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
03068296SCD 131-060-140 ACP5119-19541401413.1
53,100
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068305SCD 133-060-140 ACP5118-76381401413.3
53,100
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068321SCD 135-060-140 ACP5118-45651401413.5
53,100
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068330SCD 136-060-140 ACP5118-76821401413.6
53,100
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068339SCD 137-060-140 ACP5119-14051401413.7
53,100
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068348SCD 138-060-140 ACP5118-61071401413.8
53,100
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068357SCD 141-063-160 ACP5119-08911601614.1
69,600
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068366SCD 142-063-160 ACP5119-09051601614.2
69,600
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068375SCD 143-063-160 ACP5119-13831601614.3
69,600
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068391SCD 145-063-160 ACP5119-14251601614.5
69,600
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068400SCD 146-063-160 ACP5119-13751601614.6
69,600
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068409SCD 148-063-160 ACP5118-60771601614.8
69,600
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068418SCD 149-063-160 ACP5118-60731601614.9
69,600
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068427SCD 150-063-160 ACP5119-24951601615
69,600
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068436SCD 151-063-160 ACP5119-25121601615.1
69,600
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068445SCD 153-063-160 ACP5119-14561601615.3
69,600
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068461SCD 155-063-160 ACP5119-13871601615.5
69,600
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068470SCD 156-063-160 ACP5119-19951601615.6
69,600
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068479SCD 157-063-160 ACP5119-20161601615.7
69,600
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068488SCD 158-063-160 ACP5119-13821601615.8
69,600
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068497SCD 160-063-160 ACP5119-08261601616
69,600
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068506SCD 161-071-180 ACP5118-6080711816.1
88,300
66,980
73,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068515SCD 162-071-180 ACP5119-2509711816.2
88,300
66,980
73,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068531SCD 163-071-180 ACP5118-7722711816.3
88,300
66,980
73,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068540SCD 164-071-180 ACP5118-6121711816.4
88,300
66,980
73,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068549SCD 165-071-180 ACP5119-0847711816.5
88,300
66,980
73,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068558SCD 167-071-180 ACP5119-0827711816.7
88,300
66,980
73,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068567SCD 168-071-180 ACP5119-0839711816.8
88,300
66,980
73,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068576SCD 169-071-180 ACP5119-2012711816.9
88,300
66,980
73,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068585SCD 170-071-180 ACP5119-0904711817
88,300
66,980
73,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068601SCD 171-071-180 ACP5118-6064711817.1
88,300
66,980
73,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068610SCD 172-071-180 ACP5119-1943711817.2
88,300
66,980
73,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068619SCD 174-071-180 ACP5118-6076711817.4
88,300
66,980
73,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068628SCD 176-071-180 ACP5118-6088711817.6
88,300
66,980
73,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068637SCD 177-071-180 ACP5119-1455711817.7
88,300
66,980
73,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068646SCD 178-071-180 ACP5119-1359711817.8
88,300
66,980
73,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068655SCD 179-071-180 ACP5119-1368711817.9
88,300
66,980
73,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068671SCD 181-077-200 ACP5118-7719772018.1
116,900
89,980
98,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03068680SCD 182-077-200 ACP5119-0830772018.2
116,900
89,980
98,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする