イスカル
超硬ソリッドドリル SCD-AH5
外部クーラント仕様です。
用途
穴あけ加工用。
材種
IC903
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03066975
SCD 042-021-060 AH5
1個
119-0836
21
6
4.2
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03066991
SCD 068-034-080 AH5
1本
582-1966
34
8
6.8
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03067000
SCD 085-043-100 AH5
1本
582-0329
43
10
8.5
¥
26,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください