超硬ソリッドドリル SCD-AG5

超硬ソリッドドリル SCD-AG5 - イスカル

外部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03066921SCD 076-043-080 AG5119-25214387.6
18,000
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03066930SCD 084-049-100 AG5119-088049108.4
21,700
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03066939SCD 093-049-100 AG5119-198749109.3
21,700
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03066948SCD 097-049-100 AG5119-139849109.7
21,700
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03066957SCD 104-056-120 AG5119-1996561210.4
29,900
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03066966SCD 115-056-120 AG5118-7727561211.5
29,900
23,980
26,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする