超硬ソリッドドリル SCD-AP3

超硬ソリッドドリル SCD-AP3 - イスカル

外部クーラント仕様です。

用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03067009SCD 121-043-140 AP3118-6099431412.1
33,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067018SCD 122-043-140 AP3119-2490431412.2
33,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067027SCD 126-043-140 AP3118-6106431412.6
33,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067036SCD 127-043-140 AP3119-0850431412.7
33,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067045SCD 128-043-140 AP3119-1391431412.8
33,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067061SCD 131-043-140 AP3119-0817431413.1
33,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067070SCD 132-043-140 AP3119-0860431413.2
33,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067079SCD 136-043-140 AP3119-1366431413.6
33,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067088SCD 137-043-140 AP3118-6100431413.7
33,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067097SCD 138-043-140 AP3119-0844431413.8
33,900
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067106SCD 141-045-160 AP3119-1464451614.1
44,200
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067115SCD 143-045-160 AP3118-7695451614.3
44,200
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067131SCD 149-045-160 AP3118-7733451614.9
44,200
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067140SCD 152-045-160 AP3119-0877451615.2
44,200
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067149SCD 155-045-160 AP3118-7679451615.5
44,200
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067158SCD 157-045-160 AP3118-6155451615.7
44,200
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067167SCD 158-045-160 AP3118-6055451615.8
44,200
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067176SCD 159-045-160 AP3119-1421451615.9
44,200
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067185SCD 167-051-180 AP3119-2524511816.7
56,200
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067201SCD 176-051-180 AP3118-7653511817.6
56,200
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067210SCD 178-051-180 AP3119-1440511817.8
56,200
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067219SCD 180-051-180 AP3119-1448511818
56,200
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067228SCD 190-055-200 AP3119-0845552019
74,500
58,980
64,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
03067237SCD 195-055-200 AP3119-1399552019.5
74,500
58,980
64,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする