取っ手付きポリ袋 乳白

取っ手付きポリ袋 乳白 - 日本技研工業
(2件のレビュー)

乳白色なので中身が見えにくい。とってがあるので結びやすく、持ち運びもしやすい。

材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.015乳白容量(L)45寸法(横×縦)(mm)(400+250)×800内容量1個(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03087196KB455N
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 生ゴミ入れ
サービス業

透明だと中身がまるっきり見えるので、半透明で破けにくい取って付きのビニール袋を探していましたがこれに切り替えてから今まで使用していた乳白色のビニールより1枚ずつ取り出しやすくなりました。
また購入しようと思います。

対象商品 : 03087196
2025-03-25
用途: 家庭ゴミ出し。
農・林・水産業

今まで使用していたゴミ袋に比べ周囲寸法は若干小さいのですが、高さ寸法は大きくなっているので、ある意味ゴミを入れやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする