曜日別特売

分配器_アンテナ用

分配器_アンテナ用 - サンワサプライ分配器_アンテナ用 - サンワサプライ分配器_アンテナ用 - サンワサプライ分配器_アンテナ用 - サンワサプライ分配器_アンテナ用 - サンワサプライ分配器_アンテナ用 - サンワサプライ分配器_アンテナ用 - サンワサプライ分配器_アンテナ用 - サンワサプライ

一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。
地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。
本体部分の内部には亜鉛ダイキャスト製のカバーを使用することでノイズの影響を受け難い構造になっています。
両方の端子とも電流通過型なのでどちらの端子もBS・CS放送に対応しております。
テレビやレコーダーなどの機器に接続するケーブルの長さは0.5mです。プラグは簡単に取り付けができるワンタッチ差込み式プラグです。

(ケーブル)白材質(本体)亜鉛ダイキャスト/ABS樹脂質量(g)約64種類同軸規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON ULケーブル長(m)約0.5(SR間)コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28.3×14.5×44.5 (突起部・ケーブルは除く)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型周波数(MHz)【入出力】10~3224色(本体)インピーダンス(Ω)75同軸タイプ2.5C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03085620KM-AT28BV-05W
2,300
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする