曜日別特売

アンテナケーブル_片側L字_ごく細

アンテナケーブル_片側L字_ごく細 - サンワサプライアンテナケーブル_片側L字_ごく細 - サンワサプライアンテナケーブル_片側L字_ごく細 - サンワサプライアンテナケーブル_片側L字_ごく細 - サンワサプライアンテナケーブル_片側L字_ごく細 - サンワサプライアンテナケーブル_片側L字_ごく細 - サンワサプライアンテナケーブル_片側L字_ごく細 - サンワサプライアンテナケーブル_片側L字_ごく細 - サンワサプライ

極細アンテナケーブル 4K8KBS/CS放送対応 L字型差込プラグ---ストレート型差込プラグ
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
ワンタッチ差込プラグは、ねじを締める必要が無く、機器の裏側や家具の隙間などへの接続が容易に行えます。
S-2.5Cケーブル(外径約3.5mm)採用で、従来のケーブルよりも細く狭い隙間でも取り回しし易く、コンパクトに配線可能です。
低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。

直径(Φmm)【コネクタピン】0.8種類同軸規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON ULコネクタ形状F型プラグ-F型プラグ、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ワンタッチ差込式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字型:14.8×30.2×27.4【ストレート型】13.4×41.2×13.4対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)約3.5同軸タイプ2.5C内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03085568KM-AT26-10W1
820
599
659(税込)
3日以内出荷
03085577KM-AT26-20W2
1,000
759
835(税込)
3日以内出荷
03085586KM-AT26-30W約3(SR間)
1,200
899
989(税込)
3日以内出荷
03085595KM-AT26-50W5
1,580
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
03085559KM-AT26-100W約10(SR間)
2,480
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする