曜日別特売

PoEスイッチングハブ_Giga対応_産業用(高耐久/8ポート)

PoEスイッチングハブ_Giga対応_産業用(高耐久/8ポート) - サンワサプライPoEスイッチングハブ_Giga対応_産業用(高耐久/8ポート) - サンワサプライPoEスイッチングハブ_Giga対応_産業用(高耐久/8ポート) - サンワサプライPoEスイッチングハブ_Giga対応_産業用(高耐久/8ポート) - サンワサプライPoEスイッチングハブ_Giga対応_産業用(高耐久/8ポート) - サンワサプライPoEスイッチングハブ_Giga対応_産業用(高耐久/8ポート) - サンワサプライPoEスイッチングハブ_Giga対応_産業用(高耐久/8ポート) - サンワサプライPoEスイッチングハブ_Giga対応_産業用(高耐久/8ポート) - サンワサプライ

限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。
IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class8/最大90W/ポート)に対応しており、消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電が可能です。(全ポート合計270Wまで)
アンマネージドスイッチながら簡易的なウォッチドッグ機能(オートリブート機能付き)を搭載しており、接続されたPoE機器の状態を30秒ごとに確認。エラー発生時にはPoE給電のON/OFF(リスタート)をすることでPoE機器の再起動を促し復旧作業を自動化させることができます。
耐久性動作温度が-10℃~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。
DC46V~57Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。
DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。
高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。
ファンレス仕様なので動作音が静かです。
全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。

セット内容取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台材質筐体:メタルブラック出力(W)PoE対応ポート:af規格:15.4/1ポート(最大), at規格:30/1ポート(最大), bt規格:90/1ポート(最大)全ポート合計270まで電源(V)46~57DC (冗長電源)※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。規格●VCCI:VCCI Class A●壁掛け:無●防塵:IP30ポート数8ポートスイッチスイッチファブリック:16Gbps適合規格FCC Part 15 Class AICES-003EN 50121-4EN 55032EN 61000-6-4EN 61000-6-2EN 61000-4-2 (ESD)EN 61000-4-3 (Radiated RFI)EN 61000-4-4 (Burst)EN 61000-4-5 (Surge)EN 61000-4-6 (Induced RFI)EN 61000-4-8 (Magnetic field)対応PoE対応有無:対応機能【AutoMDI/MDI-X】対応、MACアドレステーブル:4K準拠規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.1p(QoS)IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet最大消費電力(W)9.72通信方式モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスバッファメモリ1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)過電流保護対応保護サージ:6KV発熱量(KJ/h)972保管温度(℃)【環境条件】-40~85ファン仕様:静音ファンレスマグネット取付:無マウント19インチマウント取り付け:無伝送速度(Mbps)最大:1000 (1000BASE-T)フローコントロール制御フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(12Kbytes)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート構成:1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+/PoE++アクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A, Alternative B最大パケット転送能力(Mpps)11.9リレー出力電源2系統入力時にON※リレー出力に接続する装置は1.0A@DC24V以下でご使用ください。MTBF(時間)4754396 (25℃) / 847570 (60℃)逆極性保護電源:対応湿度範囲(%)【保管時環境条件】5~95(結露なきこと)内容量1個
注意
※本製品とPD機器(PoEカメラなど)の間にPoEインジェクターなどPoE給電機器を入れた場合はウォッチドッグ機能は動作しません。
※本製品とPD機器(PoEカメラなど)の間にPoEエクステンダーを入れた場合はウォッチドッグ機能は動作しますが全ての製品の動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03085796LAN-GIGAPOEFA84
120,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする