置き型サーバー、機械の制御機器、音響機器などの搭載ができるマルチ収納ボックスです。
狭い場所でのメンテンナンスができるよう観音扉を採用しています。
前扉には鍵をかけていな状況でも開閉ができるようハンドル錠を搭載しています。
棚板3枚標準装備です。
棚板には機器固定ベルトの取付が可能です。
重量のある機器を設置できるよう棚板耐荷重を150kgに設定しています。
棚板は100mmピッチで可変できます。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。
前扉メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
底面にもケーブル口を装備しています。(200×50)
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大3台まで)※CP-FANS38シリーズ、CP-FANS-Aを別途ご購入下さい。
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~