液晶保護指紋防止光沢フィルム_Apple iPad Air 13インチ M2用
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
セット内容本体×1
性能抗菌性:なし
厚さ(mm)約0.2
サイズフィルム:13インチ
タイプ指紋防止光沢
入数(枚)1
透過率(%)約93.5
表面硬度2~3H
反射率(%)約4.52
紫外線カット約99.9%
パネル機能タッチパネル:対応
内容量1個
注意
※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。